FKD(フクダ精工)
センター面取りミル(UF処理) CMU
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
表面処理
ウルトラF処理付
刃径公差
0~-0.03
リード角
右ネジレ30°
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
先端角度
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54986997
CMU 6X90°
80
90θ
6
8
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
54987006
CMU 8X90°
90
90θ
8
10
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
54987015
CMU 10X90°
100
90θ
10
12
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
54987024
CMU 12X90°
120
90θ
12
12
¥
25,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
54987040
CMU 16X90°
140
90θ
16
16
¥
37,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
54987049
CMU 20X90°
160
90θ
20
20
¥
43,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
54987058
CMU 25X90°
170
90θ
25
25
¥
52,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
54987067
CMU 30X90°
175
90θ
30
32
¥
86,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
54987076
CMU 6X120°
80
120θ
6
8
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
54987085
CMU 8X120°
90
120θ
8
10
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
54987094
CMU 10X120°
100
120θ
10
12
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
54987110
CMU 12X120°
120
120θ
12
12
¥
25,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
54987119
CMU 16X120°
140
120θ
16
16
¥
37,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
54987128
CMU 20X120°
160
120θ
20
20
¥
43,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
54987137
CMU 25X120°
170
120θ
25
25
¥
52,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
54987146
CMU 30X120°
175
120θ
30
32
¥
86,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください