ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB

ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB - FKD(フクダ精工)ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB - FKD(フクダ精工)

穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。

材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54987907DCB M3(在庫限)35.95067
3,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
54987950DCB M8(在庫限)813.4791016
6,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
54987959DCB M12(在庫限)1218.8921223
11,600
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
54987968DCB M14(在庫限)1424981229
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
54987916DCB M4(在庫限)47.45569
4,300
取扱い終了
54987925DCB M5(在庫限)58.963812
4,600
取扱い終了
54987934DCB M6(在庫限)610.470813
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする