FKD(フクダ精工)
テーパーネックボールエンドミル NBE
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質
粉末ハイス
刃数
R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)
刃径公差
0~-0.05
R公差(mm)
±0.025
リード角
右ネジレ30°
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
片角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54988065
NBE R1.5
160
3
10
8
首:2°47′
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
54988074
NBE R2.0
180
4
12
8
首:2°47′
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
54988090
NBE R2.5
200
5
12
10
首:2°14′
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
54988099
NBE R3.0
220
6
16
12
首:2°48′
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
54988108
NBE R4.0
245
8
16
14
首:2°04′
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
54988117
NBE R5.0
260
10
20
18
首:2°21′
¥
26,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
54988126
NBE R6.0
280
12
25
22
首:2°44′
¥
35,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
54988135
NBE R7.0
300
14
25
26
首:2°04′
¥
36,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
54988144
NBE R8.0
300
16
32
30
首:2°46′
¥
60,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
54988160
NBE R9.0
350
18
32
34
首:2°25′
¥
69,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
54988169
NBE R10.0
350
20
32
38
首:2°08′
¥
69,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
54988178
NBE R12.5
350
25
32
50
首:1°19′
¥
122,200
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
54988187
NBE R15.0
350
30
42
55
首:2°27′
¥
134,400
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
54988196
NBE R20.0
400
40
42
65
首:0°20′
¥
195,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください