曜日別特売

3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM

3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM - FKD(フクダ精工)

平子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)

材質SKH51内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
外径D2(Φmm)
溝長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54988309SHM M3(在庫限)M36565.925
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
54988318SHM M4(在庫限)M47567.435
3,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
54988327SHM M5(在庫限)M58589.440
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
54988336SHM M6(在庫限)M69081145
5,100
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
54988345SHM M8(在庫限)M81001214.555
6,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする