曜日別特売

3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM

3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM - FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM - FKD(フクダ精工)

六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)

材質SKH51内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
外径D2(Φmm)
溝長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
54988354SRM 1/4in(在庫限)1/4""9081145
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988370SRM 5/16in(在庫限)5/16""100121455
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988379SRM 3/8in(在庫限)3/8""110121560
9,200
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988388SRM 1/2in(在庫限)1/2""115122065
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988397SRM 5/8in(在庫限)5/8""135122685
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988406SRM M3(在庫限)M 36566.525
3,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988458SRM M10(在庫限)M101101217.560
7,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988467SRM M12(在庫限)M12115122065
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988476SRM M14(在庫限)M14125122375
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988485SRM M16(在庫限)M16135122685
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988494SRM M18(在庫限)M18145122995
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
54988415SRM M4(在庫限)M 4756835
3,900
取扱い終了
-代替品有
54988449SRM M8(在庫限)M 8100121455
6,400
取扱い終了
-代替品有
54988424SRM M5(在庫限)M 58589.540
4,100
取扱い終了
-
54988440SRM M6(在庫限)M 69081145
5,100
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54988415SRM M4(在庫限)50868958SRM M4SRM M4(在庫限) 3SドリルR型 理研製鋼 508689583SドリルR型理研製鋼1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54988449SRM M8(在庫限)50868985SRM M8SRM M8(在庫限) 3SドリルR型 理研製鋼 508689853SドリルR型理研製鋼1本
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする