曜日別特売

3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM

3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM - FKD(フクダ精工)

皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)

材質SKH51内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
外径D2(Φmm)
溝長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54988887SSM M3(在庫限)M36566.425
3,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
54988896SSM M4(在庫限)M47068.430
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
54988905SSM M5(在庫限)M580810.435
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
54988914SSM M6(在庫限)M6851012.540
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
54988930SSM M8(在庫限)M8901216.545
7,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
54988939SSM M10(在庫限)M1095122150
12,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
54988948SSM M12(在庫限)M12120122575
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする