曜日別特売

ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE

ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE - FKD(フクダ精工)

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。

材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°内容量1本
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549914772RBE 3XR0.5533610R0.5
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549914862RBE 3XR0.75533610R0.75
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549914952RBE 3XR1533610R1
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549915042RBE 4XR0.5594612R0.5
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549915202RBE 4XR0.75594612R0.75
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549915292RBE 4XR1594612R1
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549915382RBE 5XR0.5595614R0.5
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549915472RBE 5XR0.75595614R0.75
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549915562RBE 5XR1595614R1
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549915652RBE 5XR1.5595614R1.5
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549915742RBE 6XR0.5596616R0.5
7,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
549915902RBE 6XR0.75596616R0.75
7,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
549915992RBE 6XR1596616R1
7,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
549916082RBE 6XR1.5596616R1.5
7,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
549916172RBE 6XR2596616R2
7,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
549916262RBE 7XR0.5597618R0.5
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
549916352RBE 7XR0.75597618R0.75
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
549916442RBE 7XR1597618R1
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
549916602RBE 7XR1.5597618R1.5
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
549916692RBE 7XR2597618R2
9,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
549916782RBE 8XR0.5758820R0.5
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549916872RBE 8XR0.75758820R0.75
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549916962RBE 8XR1758820R1
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549917052RBE 8XR1.5758820R1.5
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549917142RBE 8XR2758820R2
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549917302RBE 8XR2.5758820R2.5
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549917392RBE 8XR3758820R3
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549917482RBE 9XR0.58091022R0.5
11,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
549917572RBE 9XR0.758091022R0.75
11,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
549917662RBE 9XR18091022R1
11,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
549917752RBE 9XR1.58091022R1.5
11,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
549917842RBE 9XR28091022R2
11,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
549918002RBE 9XR2.58091022R2.5
11,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
549918092RBE 9XR38091022R3
11,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
549918182RBE 10XR0.580101025R0.5
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
549918272RBE 10XR0.7580101025R0.75
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
549918362RBE 10XR180101025R1
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
549918452RBE 10XR1.580101025R1.5
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
549918542RBE 10XR280101025R2
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
549918702RBE 10XR2.580101025R2.5
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
549918792RBE 10XR380101025R3
9,500
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
549918882RBE 11XR0.590111228R0.5
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
549918972RBE 11XR0.7590111228R0.75
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
549919062RBE 11XR190111228R1
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
549919152RBE 11XR1.590111228R1.5
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
549919242RBE 11XR290111228R2
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
549919402RBE 11XR2.590111228R2.5
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
549919492RBE 11XR390111228R3
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
549919582RBE 11XR490111228R4
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
549919672RBE 12XR0.590121230R0.5
11,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする