FKD(フクダ精工)
テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃) 2TES
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質
SKH56
公差
先端径:0~-0.05
リード角
右ネジレ25°
角度公差
±5′
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54993699
2TES 10X20°
¥
230,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
54993708
2TES 12X15°
¥
150,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
54993717
2TES 12X20°
¥
273,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
54993726
2TES 16X15°
¥
174,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
54993735
2TES 16X20°
¥
282,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
54993744
2TES 20X15°
¥
211,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
54993760
2TES 20X20°
¥
311,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください