曜日別特売

ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE

ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE - FKD(フクダ精工)

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。

材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°内容量1本
全156種類を絞り込む
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
156種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549989494RBE 6XR0.5596616R0.5
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549989584RBE 6XR0.75596616R0.75
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549989674RBE 6XR1596616R1
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549989764RBE 6XR1.5596616R1.5
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549989854RBE 6XR2596616R2
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
549989944RBE 8XR0.5758820R0.5
9,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
549990104RBE 8XR0.75758820R0.75
9,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
549990194RBE 8XR1758820R1
9,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
549990284RBE 8XR1.5758820R1.5
9,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
549990374RBE 8XR2758820R2
9,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
549990464RBE 8XR2.5758820R2.5
9,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
549990554RBE 8XR3758820R3
9,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
549990644RBE 10XR0.580101025R0.5
10,700
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
549990804RBE 10XR0.7580101025R0.75
10,700
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
549990894RBE 10XR180101025R1
10,700
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
549990984RBE 10XR1.580101025R1.5
10,700
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
549991074RBE 10XR280101025R2
10,700
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
549991164RBE 10XR2.580101025R2.5
10,700
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
549991254RBE 10XR380101025R3
10,700
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
549991344RBE 12XR0.590121230R0.5
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
549991504RBE 12XR0.7590121230R0.75
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
549991594RBE 12XR190121230R1
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
549991684RBE 12XR1.590121230R1.5
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
549991774RBE 12XR290121230R2
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
549991864RBE 12XR2.590121230R2.5
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
549991954RBE 12XR390121230R3
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
549992044RBE 12XR3.590121230R3.5
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
549992204RBE 12XR490121230R4
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
549992294RBE 12XR590121230R5
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
549992384RBE 14XR0.5100141235R0.5
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549992474RBE 14XR0.75100141235R0.75
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549992564RBE 14XR1100141235R1
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549992654RBE 14XR1.5100141235R1.5
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549992744RBE 14XR2100141235R2
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549992904RBE 14XR2.5100141235R2.5
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549992994RBE 14XR3100141235R3
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549993084RBE 14XR4100141235R4
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549993174RBE 14XR5100141235R5
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549993264RBE 15XR0.5105151640R0.5
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
549993354RBE 15XR0.75105151640R0.75
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
549993444RBE 15XR1105151640R1
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
549993604RBE 15XR1.5105151640R1.5
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
549993694RBE 15XR2105151640R2
18,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549993784RBE 15XR2.5105151640R2.5
18,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549993874RBE 15XR3105151640R3
18,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549993964RBE 15XR4105151640R4
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
549994054RBE 15XR5105151640R5
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
549994144RBE 16XR0.5105161640R0.5
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549994304RBE 16XR0.75105161640R0.75
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
549994394RBE 16XR1105161640R1
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする