FKD(フクダ精工)
テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
公差
先端径:0~-0.05(センター穴付)
全長L(mm)
140
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l(mm)
50
リード角
右ネジレ25°
角度公差
±5′
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
片角θ
先端径D(mm)
大端径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55000507
4TES 10X15°
15°
10
36.79
¥
120,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
55000516
4TES 10X20°
20°
10
46.4
¥
240,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
55000525
4TES 12X15°
15°
12
38.79
¥
157,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
55000534
4TES 12X20°
20°
12
48.4
¥
285,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
55000550
4TES 16X15°
15°
16
42.79
¥
182,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
55000559
4TES 16X20°
20°
16
52.4
¥
294,700
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
55000568
4TES 20X15°
15°
20
46.79
¥
221,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
55000577
4TES 20X20°
20°
20
56.4
¥
323,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください