FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
刃径公差
0~+0.03(センター穴付)
リード角
右ネジレ30°
内容量
1本
バスケットに入れる
296
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55000586
4XLF 3X30
3
6
30
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
55000595
4XLF 3X40
3
6
40
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
55000604
4XLF 3X50
3
6
50
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000620
4XLF 3.5X30
3.5
6
30
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
55000629
4XLF 3.5X40
3.5
6
40
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000638
4XLF 3.5X50
3.5
6
50
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55000647
4XLF 4X30
4
6
30
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
55000656
4XLF 4X40
4
6
40
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
55000665
4XLF 4X50
4
6
50
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000674
4XLF 4.5X40
4.5
6
40
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000690
4XLF 4.5X50
4.5
6
50
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55000699
4XLF 5X40
5
6
40
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
55000708
4XLF 5X50
5
6
50
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000717
4XLF 5X60
5
6
60
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000726
4XLF 5.5X30
5.5
6
30
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
55000735
4XLF 5.5X40
5.5
6
40
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000744
4XLF 5.5X50
5.5
6
50
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55000760
4XLF 5.5X60
5.5
6
60
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
55000769
4XLF 6X30
6
6
30
¥
4,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
55000778
4XLF 6X40
6
6
40
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
55000787
4XLF 6X50
6
6
50
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000796
4XLF 6X60
6
6
60
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000805
4XLF 6.5X30
6.5
8
30
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000814
4XLF 6.5X40
6.5
8
40
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000830
4XLF 6.5X50
6.5
8
50
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55000839
4XLF 6.5X60
6.5
8
60
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
55000848
4XLF 7X30
7
8
30
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55000857
4XLF 7X40
7
8
40
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
55000866
4XLF 7X50
7
8
50
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000875
4XLF 7X60
7
8
60
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000884
4XLF 7.5X30
7.5
8
30
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000900
4XLF 7.5X50
7.5
8
50
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55000909
4XLF 7.5X60
7.5
8
60
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
55000918
4XLF 7.5X80
7.5
8
80
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
55000927
4XLF 8X30
8
8
30
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55000936
4XLF 8X50
8
8
50
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000945
4XLF 8X60
8
8
60
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000954
4XLF 8X80
8
8
80
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55000970
4XLF 8X100
8
8
100
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
55000979
4XLF 8.5X30
8.5
10
30
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000988
4XLF 8.5X40
8.5
10
40
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55000997
4XLF 8.5X50
8.5
10
50
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55001006
4XLF 8.5X60
8.5
10
60
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
55001015
4XLF 8.5X80
8.5
10
80
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
55001024
4XLF 8.5X100
8.5
10
100
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
55001040
4XLF 9X40
9
10
40
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
55001049
4XLF 9X50
9
10
50
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55001058
4XLF 9X60
9
10
60
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55001067
4XLF 9X80
9
10
80
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55001076
4XLF 9X100
9
10
100
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ