曜日別特売

EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR - FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR - FKD(フクダ精工)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。

材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°内容量1本
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝長l(mm)
直径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55007735EMCR 2.0563242
2,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
55007744EMCR 2.1563242.1
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55007760EMCR 2.2563252.2
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55007769EMCR 2.3563252.3
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55007778EMCR 2.4613302.4
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55007787EMCR 2.5613302.5
2,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
55007796EMCR 2.6613302.6
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55007805EMCR 2.7643332.7
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55007814EMCR 2.8643332.8
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55007830EMCR 2.9643332.9
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
55007839EMCR 3.0643333
2,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
55007848EMCR 3.1684363.1
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
55007857EMCR 3.2684363.2
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
55007866EMCR 3.3684363.3
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
55007875EMCR 3.4714393.4
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
55007884EMCR 3.5714393.5
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
55007900EMCR 3.6714393.6
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
55007909EMCR 3.7714393.7
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
55007918EMCR 3.8754433.8
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
55007927EMCR 3.9754433.9
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
55007936EMCR 4.0754434
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
55007954EMCR 4.2856434.2
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
55007970EMCR 4.3896474.3
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
55007979EMCR 4.4896474.4
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
55007988EMCR 4.5896474.5
3,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
55007997EMCR 4.6896474.6
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
55008006EMCR 4.7896474.7
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
55008015EMCR 4.8946524.8
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
55008024EMCR 4.9946524.9
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
55008040EMCR 5.0946525
5,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
55008049EMCR 5.1946525.1
5,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
55008058EMCR 5.2946525.2
5,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
55008067EMCR 5.3946525.3
5,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
55008076EMCR 5.4996575.4
5,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
55008085EMCR 5.5996575.5
5,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
55008094EMCR 5.6996575.6
5,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
55008110EMCR 5.7996575.7
5,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
55008119EMCR 5.8996575.8
5,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
55008128EMCR 5.9996575.9
5,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
55008137EMCR 6.0996576
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
55008146EMCR 6.11078636.1
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
55008155EMCR 6.21078636.2
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
55008164EMCR 6.31078636.3
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
55008180EMCR 6.41078636.4
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
55008189EMCR 6.51078636.5
5,800
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
55008198EMCR 6.61078636.6
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
55008207EMCR 6.71078636.7
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
55008216EMCR 6.81138696.8
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
55008225EMCR 6.91138696.9
6,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
55008234EMCR 7.01138697
6,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする