曜日別特売

押し出しピン用沈めフライス EP-CB

押し出しピン用沈めフライス EP-CB - FKD(フクダ精工)押し出しピン用沈めフライス EP-CB - FKD(フクダ精工)押し出しピン用沈めフライス EP-CB - FKD(フクダ精工)

プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。

材質SKH56刃数4枚刃内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55010237EP-CB 2.0265068
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
55010246EP-CB 3.0365068
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
55010255EP-CB 4.04850610
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
55010264EP-CB 5.05965612
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
55010280EP-CB 6.061070815
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55010289EP-CB 7.071170815
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55010298EP-CB 8.0813801018
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
55010307EP-CB 9.0914801018
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
55010316EP-CB 10.01015901020
12,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
55010325EP-CB 12.01217901020
15,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55010334EP-CB 14.014191001225
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
55010350EP-CB 16.016211001225
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする