ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE

ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE - FKD(フクダ精工)ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE - FKD(フクダ精工)

レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。

材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55010395LF-BE R3X50X15015066503
19,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
55010404LF-BE R3.5X50X15015076503.5
21,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
55010420LF-BE R4X50X15015088504
22,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
55010429LF-BE R4.5X50X15015098504.5
23,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
55010438LF-BE R5X60X1501501010605
24,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
55010447LF-BE R5.5X60X1501501110605.5
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
55010456LF-BE R6X60X1501501212606
27,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
55010465LF-BE R6.5X70X1501501312706.5
35,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
55010474LF-BE R7X70X1501501412707
36,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
55010490LF-BE R7.5X80X2002001512807.5
41,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
55010499LF-BE R8X100X20020016161008
46,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
55010508LF-BE R8.5X100X20020017161008.5
51,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
55010517LF-BE R9X100X20020018161009
53,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
55010526LF-BE R9.5X100X20020019161009.5
56,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
55010535LF-BE R10X100X200200202010010
62,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
55010544LF-BE R10.5X100X200200212010010.5
67,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
55010560LF-BE R11X120X250250222012011
71,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
55010569LF-BE R11.5X150X250250232015011.5
88,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
55010578LF-BE R12X150X250250242015012
90,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
55010587LF-BE R12.5X150X250250252515012.5
106,700
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
55010596LF-BE R15X150X300300302515015
127,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
55010605LF-BE R17.5X150X350350353215017.5
179,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
55010614LF-BE R20X150X350350403215020
234,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする