FKD(フクダ精工)
皿小ネジ用沈めフライス MS-CB
皿子ネジ用の沈め穴を加工するフライスです。
材質
SKH51
刃数
4枚刃
リード角
右ネジレ12°
案内径公差(mm)
0~-0.05
外径公差
0~+0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55010700
MS-CB M4
4
9.5
45
6
8
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
55010709
MS-CB M5
5
12
53
8
10
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
55010718
MS-CB M6
6
14
60
10
12
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください