FKD(フクダ精工)
スロッチングエンドミル SL-ST
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55010727
SL-ST 3Xd6
70
3
6
12
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
55010736
SL-ST 4Xd6
70
4
6
15
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
55010745
SL-ST 5Xd6
70
5
6
15
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
55010754
SL-ST 6Xd6
75
6
6
20
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55010770
SL-ST 7Xd8
75
7
8
20
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55010779
SL-ST 8Xd8
75
8
8
20
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55010788
SL-ST 9Xd10
80
9
10
25
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
55010797
SL-ST 10Xd10
80
10
10
25
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
55010806
SL-ST 11Xd10
80
11
10
25
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
55010815
SL-ST 12Xd12
80
12
12
25
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55010824
SL-ST 13Xd12
80
13
12
25
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55010840
SL-ST 14Xd12
130
14
12
30
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
55010849
SL-ST 15Xd12
135
15
12
35
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
55010858
SL-ST 16Xd16
135
16
16
35
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
55010867
SL-ST 17Xd16
140
17
16
40
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
55010876
SL-ST 18Xd16
140
18
16
40
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
55010885
SL-ST 19Xd16
145
19
16
45
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
55010894
SL-ST 20Xd16
145
20
16
45
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
55010910
SL-ST 21Xd20
150
21
20
50
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
55010919
SL-ST 22Xd20
150
22
20
50
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
55010928
SL-ST 23Xd20
150
23
20
50
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
55010937
SL-ST 24Xd20
150
24
20
50
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
55010946
SL-ST 25Xd20
150
25
20
50
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
55010955
SL-ST 26Xd25
150
26
25
50
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
55010964
SL-ST 27Xd25
155
27
25
55
¥
28,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
55010980
SL-ST 28Xd25
155
28
25
55
¥
28,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
55010989
SL-ST 29Xd25
155
29
25
55
¥
33,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
55010998
SL-ST 30Xd25
155
30
25
55
¥
33,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください