FKD(フクダ精工)
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質
粉末ハイス
刃数
2枚刃
表面処理
Vコーティング
リード角
30°
内容量
1本
バスケットに入れる
205
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55011007
V-2SF 0.5
50
0.5
6
1
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
55011016
V-2SF 0.6
50
0.6
6
1.2
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
55011025
V-2SF 0.7
50
0.7
6
1.4
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
55011034
V-2SF 0.8
50
0.8
6
1.6
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
55011050
V-2SF 0.9
50
0.9
6
2
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
55011059
V-2SF 1.0
50
1
6
3
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011068
V-2SF 1.1
50
1.1
6
3
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
55011077
V-2SF 1.2
50
1.2
6
3
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
55011086
V-2SF 1.3
50
1.3
6
3
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
55011095
V-2SF 1.4
50
1.4
6
3
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
55011104
V-2SF 1.5
50
1.5
6
4.5
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
55011120
V-2SF 1.6
50
1.6
6
4.5
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
55011129
V-2SF 1.7
50
1.7
6
4.5
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
55011138
V-2SF 1.8
50
1.8
6
4.5
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
55011147
V-2SF 1.9
50
1.9
6
4.5
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
55011156
V-2SF 2.0
50
2
6
6
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
55011165
V-2SF 2.1
50
2.1
6
6
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
55011174
V-2SF 2.2
50
2.2
6
6
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
55011190
V-2SF 2.3
50
2.3
6
6
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
55011199
V-2SF 2.4
50
2.4
6
8
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
55011208
V-2SF 2.5
50
2.5
6
8
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
55011217
V-2SF 2.6
50
2.6
6
8
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
55011226
V-2SF 2.7
50
2.7
6
8
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
55011235
V-2SF 2.8
50
2.8
6
8
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
55011244
V-2SF 2.9
50
2.9
6
8
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
55011260
V-2SF 3.0
50
3
6
10
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
55011269
V-2SF 3.1
50
3.1
6
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011278
V-2SF 3.2
50
3.2
6
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011287
V-2SF 3.3
50
3.3
6
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011296
V-2SF 3.4
50
3.4
6
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011305
V-2SF 3.5
60
3.5
8
10
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
55011314
V-2SF 3.6
60
3.6
8
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011330
V-2SF 3.7
60
3.7
8
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011339
V-2SF 3.8
60
3.8
8
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011348
V-2SF 3.9
60
3.9
8
10
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011357
V-2SF 4.0
60
4
8
12
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
55011366
V-2SF 4.1
60
4.1
8
12
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011375
V-2SF 4.2
60
4.2
8
12
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011384
V-2SF 4.3
60
4.3
8
12
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011400
V-2SF 4.4
60
4.4
8
12
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011409
V-2SF 4.5
60
4.5
8
12
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
55011418
V-2SF 4.6
60
4.6
8
12
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011427
V-2SF 4.7
60
4.7
8
12
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011436
V-2SF 4.8
60
4.8
8
12
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011445
V-2SF 4.9
60
4.9
8
12
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011454
V-2SF 5.0
60
5
8
15
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
55011470
V-2SF 5.1
60
5.1
8
15
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011479
V-2SF 5.2
60
5.2
8
15
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011488
V-2SF 5.3
60
5.3
8
15
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
55011497
V-2SF 5.4
60
5.4
8
15
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ