曜日別特売

ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF

ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF - FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF - FKD(フクダ精工)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。

材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°内容量1本
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55014236LS-4LF 3X30X1001003630
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
55014245LS-4LF 3.5X30X1001003.5630
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55014254LS-4LF 4X30X1001004630
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
55014270LS-4LF 4.5X30X1001004.5630
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55014279LS-4LF 5X30X1001005630
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
55014288LS-4LF 5.5X30X1001005.5630
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55014297LS-4LF 6X30X1201206630
6,700
4,798
5,278(税込)
当日出荷
55014306LS-4LF 6.5X30X1201206.5630
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55014315LS-4LF 7X30X1201207630
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
55014324LS-4LF 7.5X35X1201207.5635
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
55014340LS-4LF 8X35X1201208835
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
55014349LS-4LF 8.5X40X1201208.5840
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
55014358LS-4LF 9X40X1201209840
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
55014367LS-4LF 9.5X40X1501509.5840
10,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
55014376LS-4LF 10X40X150150101040
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
55014385LS-4LF 10.5X45X15015010.51045
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
55014394LS-4LF 11X45X150150111045
9,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
55014410LS-4LF 11.5X45X15015011.51045
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
55014419LS-4LF 12X45X150150121245
9,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
55014428LS-4LF 12.5X50X15015012.51250
15,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
55014437LS-4LF 13X50X150150131250
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
55014446LS-4LF 13.5X50X15015013.51250
15,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
55014455LS-4LF 14X50X150150141250
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
55014464LS-4LF 14.5X55X18018014.51255
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
55014480LS-4LF 15X55X180180151255
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55014489LS-4LF 15.5X55X18018015.51255
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
55014498LS-4LF 16X55X180180161655
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
55014507LS-4LF 16.5X60X18018016.51660
24,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
55014516LS-4LF 17X60X180180171660
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
55014525LS-4LF 17.5X60X18018017.51660
24,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
55014534LS-4LF 18X60X180180181660
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
55014550LS-4LF 18.5X65X20020018.51665
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55014559LS-4LF 19X65X200200191665
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
55014568LS-4LF 19.5X65X20020019.51665
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55014577LS-4LF 20X65X200200202065
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
55014586LS-4LF 21X70X200200212070
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55014595LS-4LF 22X70X200200222070
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55014604LS-4LF 23X75X250250232075
33,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
55014620LS-4LF 24X75X250250242075
33,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
55014629LS-4LF 25X80X250250252580
34,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
55014638LS-4LF 26X80X250250262580
38,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
55014647LS-4LF 27X85X250250272585
45,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
55014656LS-4LF 28X85X250250282585
45,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
55014665LS-4LF 29X100X2502502925100
54,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
55014674LS-4LF 30X100X2502503025100
54,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
55014690LS-4LF 32X100X3003003232100
63,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
55014699LS-4LF 35X100X3003003532100
76,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
55014708LS-4LF 38X100X3003003832100
93,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
55014717LS-4LF 40X100X3003004032100
105,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
55014726LS-4LF 45X120X3003004542120
147,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする