テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE

テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE - FKD(フクダ精工)テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE - FKD(フクダ精工)

豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。

材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′内容量1本
全118種類を絞り込む
先端径D(mm)
118種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナーR(mm)
片角θ
先端径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55014769RB2TE 3X1°XR0.5R0.53
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014778RB2TE 3X1°XR1R13
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014787RB2TE 3X1°30'XR0.5R0.51°30′3
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014796RB2TE 3X1°30'XR1R11°30′3
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014805RB2TE 3X2°XR0.5R0.53
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55014814RB2TE 3X2°XR1R13
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55014830RB2TE 3X3°XR0.5R0.53
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55014839RB2TE 3X3°XR1R13
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55014848RB2TE 4X1°XR0.5R0.54
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014857RB2TE 4X1°XR1R14
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014866RB2TE 4X1°30'XR0.5R0.51°30′4
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014875RB2TE 4X1°30'XR1R11°30′4
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014884RB2TE 4X2°XR0.5R0.54
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55014900RB2TE 4X2°XR1R14
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55014909RB2TE 4X3°XR0.5R0.54
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55014918RB2TE 4X3°XR1R14
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55014927RB2TE 5X1°XR0.5R0.55
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014936RB2TE 5X1°XR1R15
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014945RB2TE 5X1°XR1.5R1.55
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014954RB2TE 5X1°XR225
12,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
55014970RB2TE 5X1°30'XR0.5R0.51°30′5
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014979RB2TE 5X1°30'XR1R11°30′5
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014988RB2TE 5X1°30'XR1.5R1.51°30′5
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55014997RB2TE 5X1°30'XR221°30'5
12,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
55015006RB2TE 5X2°XR0.5R0.55
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015015RB2TE 5X2°XR1R15
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015024RB2TE 5X2°XR1.5R1.55
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015040RB2TE 5X3°XR0.5R0.55
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015049RB2TE 5X3°XR1R15
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015058RB2TE 5X3°XR1.5R1.55
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015067RB2TE 6X1°XR0.5R0.56
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55015076RB2TE 6X1°XR1R16
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55015085RB2TE 6X1°XR1.5R1.56
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55015094RB2TE 6X1°XR2R26
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55015110RB2TE 6X1°30'XR0.5R0.51°30′6
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55015119RB2TE 6X1°30'XR1R11°30′6
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55015128RB2TE 6X1°30'XR1.5R1.51°30′6
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55015137RB2TE 6X1°30'XR2R21°30′6
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
55015146RB2TE 6X2°XR0.5R0.56
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015155RB2TE 6X2°XR1R16
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015164RB2TE 6X2°XR1.5R1.56
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015180RB2TE 6X2°XR2R26
14,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015189RB2TE 6X3°XR0.5R0.56
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015198RB2TE 6X3°XR1R16
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015207RB2TE 6X3°XR1.5R1.56
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015216RB2TE 6X3°XR2R26
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55015225RB2TE 8X1°XR0.5R0.58
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
55015234RB2TE 8X1°XR1R18
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
55015250RB2TE 8X1°XR1.5R1.58
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
55015259RB2TE 8X1°XR2R28
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする