BIGMAN(ビッグマン)
建築用シャープ替芯
芯が2Bよりも柔らかく、力を入れなくても書ける。
芯を尖らせたり丸くしたり加工がしやすい。
太い線が書きやすい。
建材へのマーキング時、力を入れずに書けるため、対象物を損傷させにくい。
用途
壁紙や木材などのマーキングや墨付け作業に。
寸法(mm)
90×2×2
色
ブラック
質量(g)
2
径(Φmm)
(定芯桿)2
芯硬度
4B
入数
12本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54957195
52672
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください