BIGMAN(ビッグマン)
シャープ替芯
折れにくい2.0mm替芯。割れにくいケースで携帯に便利なコンパクトサイズ。
用途
建築資材(建材・木材・コンクリート・石材)の目印やマーキングに最適。
寸法(mm)
90×2×2
質量(g)
2
径(Φmm)
(定芯桿)2
入数
12本×3PCS
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(3セット)
注意
※本来の用途以外でのご使用はご遠慮下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54957204
BASS3-HB36
ブラック
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
54957220
BASS3-2B36
ブラック
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
54957229
BASS3-R36
レッド
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください