曜日別特売

建築用鉛筆

建築用鉛筆 - BIGMAN(ビッグマン)建築用鉛筆 - BIGMAN(ビッグマン)建築用鉛筆 - BIGMAN(ビッグマン)建築用鉛筆 - BIGMAN(ビッグマン)建築用鉛筆 - BIGMAN(ビッグマン)建築用鉛筆 - BIGMAN(ビッグマン)建築用鉛筆 - BIGMAN(ビッグマン)建築用鉛筆 - BIGMAN(ビッグマン)

建築マーキング用鉛筆。
日本国内で製造したJAPAN品質です。

用途木材・石膏ボード・クロス・コンクリート・石材・紙などに。寸法(mm)178×7×7ブラック質量(g)(全体)4.1主な用途建築用入数3本内容量1セット(3本)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54957064BAP-2H32H
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
54957080BAP-H3H
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
54957089BAP-HB3HB
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする