BIGMAN(ビッグマン)
建築用鉛筆
建築用鉛筆。
高品質日本製造です。
無駄な表面塗装を省きコストを抑えています。
用途
建築現場でのマーキングに。
寸法(mm)
177×7×7
質量(g)
4.1
芯径(mm)
Φ2
主な用途
建築用
注意
※削り過ぎにご注意下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54957010
BAP-2H12
1セット(12本)
ブラック
12本
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
54957019
BAP-H12
1セット(12本)
ブラック
12本
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
54957028
BAP-HB12
1セット(12本)
ブラック
12本
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
54957037
BAP-2H6
1セット(6本)
ブラック
6本
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
54957046
BAP-H6
1セット(6本)
ブラック
6本
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
54957055
BAP-HB6
1セット(6本)
ブラック
6本
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
54957098
BAP-R12
1セット(12本)
レッド
12本
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください