BIGMAN(ビッグマン)
建築用色鉛筆
良く目立つ色芯鉛筆です。建築マーキング専用鉛筆。
用途
木材・石膏ボード・クロス・コンクリート・石材・紙などに。
寸法(mm)
178×7×7
色
レッド
質量(g)
5
芯径(mm)
Φ3
主な用途
建築用
入数
3本
内容量
1セット(3本)
注意
※タイル・ガラス・プラ等には書けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54956994
BAP-R3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください