BIGMAN(ビッグマン)
レーザーポインター 防塵・防滴
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途
グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。
建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合
PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
防塵・防滴
電源
単4アルカリ電池×2本
温度(℃)
25 ±5
本体質量(g)
65(電池含む)
波長(nm)
650~660
到達距離(m)
約50~70
レーザー出力
1mW未満
電池寿命
連続使用で約30時間使用
レーザー
素子:可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色
レッド
ビーム径(Φmm)
5m先で6~10
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54957125
WILP-R3
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください