カーツ (KAAZ)
刈払機 VR540(S)-TLE48
メガパワータイプ(本格プロ専用)
質量(kg)
12.3
ハンドル
ループハンドル
寸法(cm)
165×88
パイプ径(Φmm)
26
燃料タンク容量(L)
0.9
エンジンメーカー
三菱 TLE48 47.1cm
3
使用刃物
チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54960275
VR540(S)-TLE48
¥
137,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません