カーツ (KAAZ)
単体動噴 SX401
防除機
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
12.5
ねじ
吸水口ネジ:G1、余水口ネジ:G5/8、噴霧口ネジ:G1/4, G3/8、潅水口ネジ:R3/4
回転数(min
-1
[r.p.m])
600~1000
最高圧力(MPa)
4.9
ホース長さ(m)
吸水ホース:3、余水ホース:3
ホース径(Φmm)
吸水ホース:19、余水ホー:16
吸水量(L/min)
24~41
所要動力(kW)
1.5~4.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54960424
SX401
¥
197,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません