グラスモア LM5360HX

グラスモア LM5360HX - カーツ (KAAZ)グラスモア LM5360HX - カーツ (KAAZ)グラスモア LM5360HX - カーツ (KAAZ)グラスモア LM5360HX - カーツ (KAAZ)

芝から雑草まで
BBC機能搭載・・・ブレード・ブレーキ・クラッチ
欧州安全規格適合 (CE規格)
黄色ボタンを押してレバーを前に倒すと刃物が回転。レバーを離すと刃物が瞬時に停止。作業中の刃物接触による不測の事態に備えています。
グラスバックの使用で、 刈った芝草を集草。
草刈り時に刈った草を集める必要がない場合は、サイドディフレクターキット (別売り) に取り換える事で作業効率アップ。
シャフト駆動:ベルトレスでメンテナンスフリー
ハウジングデッキ:耐久性に優れたアルミダイキャストデッキ採用
アジャストレバー:作業シーンに応じた刈高で作業可能

刈り幅(mm)530内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54960205LM5360HXベーシックモデル
259,300
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
54960214LM5360HXA本格プロモデル
268,400
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
54960230LM5360HXA-BUスイングブレードモデル
274,200
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
54960239LM5360HXA-HST最上級プロモデル
316,500
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする