チェンオイル

チェンオイル - ゼノアチェンオイル - ゼノアチェンオイル - ゼノア

オールシーズンに対応したゼノア純正チェンオイルです。

種類Z2粘度20~40
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54960580YYSNC031本(1L)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
54960589YYSNA021本(4L)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
54960720YYSND011缶(20L)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
54960677YYSNC031箱(1L×20本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
54960686YYSNA021箱(4L×6本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54960677YYSNC0354960580YYSNC03YYSNC03 チェンオイル ゼノア 54960580チェンオイルゼノア1本(1L)
2,298
税込2,528
同じ部品です。
54960686YYSNA0254960589YYSNA02YYSNA02 チェンオイル ゼノア 54960589チェンオイルゼノア1本(4L)
4,798
税込5,278
同じ部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする