東谷
フォールディングマガジンラック ベージュ MIP-99BE
ソファの横に置いてサイドテーブルや、ベッドの横に置いてナイトテーブルとしても活躍します。
用途
ソファの横に置いてサイドテーブルや、ベッドの横に置いてナイトテーブルに。
付属品
六角レンチ
色
ベージュ
高さ(mm)
775
奥行(mm)
570
間口(mm)
420
組立方法
組立式
組立時間
15分
静止耐荷重(kg)
5/棚、10/バスケット
組立人数
1人
内容量
1台
注意
※棚板にはMDFの板が入っています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54976129
164473
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません