水切れの良いバスケット

水切れの良いバスケット - 新越ワークス(Three Snow)水切れの良いバスケット - 新越ワークス(Three Snow)

シンクに渡して食器や野菜の水切りに。水切れよく、スプーンなどの小物も落ちないメッシュを採用しました。

用途
食器だけでなく野菜の水切りにも使えます。
奥行きが39~56cmでスライドします。
材質本体/18-8ステンレス、すべり止めゴム/シリコン幅(mm)190シルバー高さ(mm)70質量(g)410奥行(mm)390~560段数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5497899933025
3,980
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする