東谷
ペットスツール ナチュラル PET-66
入ったり座ったりと、ペットの可愛らしい姿を楽しむことができるスツールです。
用途
ペットがゆっくりくつろげるインテリアをお探しの方に。
色
ナチュラル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×430×390
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
80
内容量
1個
注意
※小型犬・猫などの小動物向けです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54975499
165466
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません