東谷
ペットベッド ブラウン PET-121BR
天然木を使用したシンプルで上品なペット用のベッドです。
用途
ペットがゆっくりくつろげるベットをお探しの方に。
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×150×400
組立方法
組立式
組立時間
10分
組立人数
1人
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54975176
165455
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません