東谷
ペットベッド ホワイト PET-69WH
猫モチーフの木目が映える素朴でかわいらしいデザインです。
用途
ペットがゆっくりくつろげるベットをお探しの方に。
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×380×750
組立方法
組立式
組立時間
15分
組立人数
1人
内容量
1個
注意
※個体差あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54975377
165464
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません