東谷
フォールディング バスケットワゴン グリーン MIP-83GR
折りたたみ可能で持ち運びも簡単なバスケットワゴンです。
用途
洗面所やキッチンのよく使う備品収納に。
色
グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
525×660×350
組立方法
組立式
組立時間
15分
静止耐荷重(kg)
5/棚 10/バスケット
組立人数
1人
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54976059
164470
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません