東谷
フォールディングラック ベージュ MIP-73BE
折りたたみ式ワゴンです。
用途
書籍やアウトドア用品の収納に。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×625×390
同梱部品
六角レンチ
組立方法
組立式
組立時間
10分
静止耐荷重(kg)
5/棚
組立人数
1人
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54975928
164461
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません