E.G.ライトウォームフルジップパーカー

E.G.ライトウォームフルジップパーカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.ライトウォームフルジップパーカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.ライトウォームフルジップパーカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.ライトウォームフルジップパーカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.ライトウォームフルジップパーカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.ライトウォームフルジップパーカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.ライトウォームフルジップパーカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.ライトウォームフルジップパーカー - EverGreen INTERNATIONAL

<ダンボールニット生地>生地の間にダンボールのような構造の空気層があり、軽さと高い保温性が特徴。ストレッチ性に優れたシワになりにくい素材のため、動きやすくお手入れも簡単。 <フロントスタイル>左胸にはアクセントで、エバーグリーンインパクトロゴネームを施しました。 <バックスタイル>エバーグリーンプロフェッショナルチームオーバルロゴを大きくプリント。 <ジッパータブ>ファスナーには開閉時に持ちやすいジッパータブを装備。 <デオドラントネーム>襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途軽さと暖かさを兼ね備えた、ダンボールニット生地採用のフルジップパーカー。種別パーカー機能軽量、防寒、ストレッチ、消臭・抗菌内容量1着
注意
※*製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016354ブラックMブラックM805563
オープン
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
55016370ブラックLブラックL835866
オープン
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
55016379ブラックXLブラックXL866369
オープン
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
55016388ヘザーグレーMヘザーグレーM805563
オープン
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
55016397ヘザーグレーLヘザーグレーL835866
オープン
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
55016406ヘザーグレーXLヘザーグレーXL866369
オープン
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする