しなやか速乾 ボトルクリーナー

しなやか速乾 ボトルクリーナー - オーエしなやか速乾 ボトルクリーナー - オーエしなやか速乾 ボトルクリーナー - オーエ

水切れが良く、抗菌加工済で清潔。

用途ブラシにエラストマーを使用。しなやかなブラシが汚れをぬぐい取ります。水切れがよく、速く乾いて衛生的。やわらかな素材なのでキズをつけにくい。ブラシ部分に抗菌加工を施しています。材質柄/ポリプロピレン、ブラシ/熱可塑性エラストマー寸法(cm)約直径4.5×長さ32耐熱温度(℃)約70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016266-
600
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする