曜日別特売

SH マグネットフック

SH マグネットフック - オーエSH マグネットフック - オーエ

マグネットでピタッ!

用途マグネットでピタッと貼るだけ。回転フックで快適キッチン。冷蔵庫などマグネットが付く面なら、好きな場所へ簡単に取り付け、付け替えができます。材質ABS樹脂取付け方法マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.6×1.5×4.6(フック収納時)/個耐荷重(g)約150※鉄板の厚みやコーティング具合など、取付壁面の状態により変わります。内容量1セット(2個組)
注意
※壁面の種類によっては、マグネットが取り付けられない場合や、しっかりと接着されずすべり落ちるなど、本品がご使用いただけない場合があります。
※ステンレス、タイル、木などの鉄以外の面・大きな凸凹のある壁・ガラス・電子レンジやオーブンなど高温になるところには取り付けられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016309-
500
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする