曜日別特売

SH マグネット ピンチ

SH マグネット ピンチ - オーエSH マグネット ピンチ - オーエ

マグネットでピタッ!

用途マグネットでピタッと貼るだけ。さっとはさんですぐに使える。冷蔵庫などマグネットが付く面に簡単に取り付けできて、小物を挟んで収納できます。材質本体/ABS樹脂、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/ポリアセタール取付け方法マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×5.2×4.5(フック収納時)/個耐荷重(g)約150※鉄板の厚みやコーティング具合など、取付壁面の状態により変わります。内容量1セット(2個組)
注意
※壁面の種類によっては、マグネットが取り付けられない場合や、しっかりと接着されずすべり落ちるなど、本品がご使用いただけない場合があります。
※ステンレス、タイル、木などの鉄以外の面・大きな凸凹のある壁・ガラス・電子レンジやオーブンなど高温になるところには取り付けられません。
※滑りやすいものや表面にツヤのあるものなどは、耐荷重以下でも挟めない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016275-
600
479
527(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする