オーエ
SH マグネット 5連フック
マグネットでピタッ!
用途
マグネットでピタッと貼るだけ。5連フックでまとめてスッキリ小物収納。冷蔵庫などマグネットが付く面なら、好きな場所へ簡単に取り付け、付け替えができます。
材質
ABS樹脂
取付け方法
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×2×4.8(フック収納時)
耐荷重(g)
約750※鉄板の厚みやコーティング具合など、取付壁面の状態により変わります。
内容量
1個
注意
※壁面の種類によっては、マグネットが取り付けられない場合や、しっかりと接着されずすべり落ちるなど、本品がご使用いただけない場合があります。
※ステンレス、タイル、木などの鉄以外の面・大きな凸凹のある壁・ガラス・電子レンジやオーブンなど高温になるところには取り付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55016300
-
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください