FlexiSpot
ゲーミングチェア
キャスター
○
肘掛
○
ハンガー
なし
ランバーサポート
○
ヘッドレスト
○
オットマン
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55016336
GC04BGJA
ブラック
1320
24.85
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55016318
GC03BL
ブルー×ブラック
1250
16.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55016327
GC03BW
ブラック×ホワイト
1250
16.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。