菊屋
ガルジェベルベットハンガー
ベルベット加工で衣類が滑りにくいハンガー。
フック下部の場所にネクタイ等を掛けられるスペースあり。
用途
表面がベルベット仕様なので高級感とズレにくさを兼ねています。
材質
ABS樹脂、スチール、ナイロン
色
アイボリー
区分
新品
内容量
1セット(5個)
注意
※アーム部分にくぼみがあり、
※くぼみ部分にキャミソール等の肩紐を掛けやすい設計です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55020028
K-2976
約300
(約):38×0.5×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55020046
K-2989
約370
(約):45×0.5×24.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください