菊屋
突っ張りラック
お部屋のスペースを有効活用!
6枚の棚は約2.5cm間隔で高さを変更可能です。
用途
・オフィスの間仕切りに。
・収納場所の拡張に。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
アジャスター・高さ調節パーツ:ポリプロピレン
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約15730
幅(cm)
78
耐荷重(kg)
80(全体)、10(棚板1枚当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×240×2050~2800※830×280×2050~2800(パーツ含む最大サイズ)
組立時間
15分~20分程度(1人の場合)
内容量
1個
注意
※横78cmはパイプ幅となります。
※ 上下のアジャスターを含めると約82cmとなりますのでご注意ください。
※ また、高さ調節パーツを含めると約83cmとなりますのでご注意ください。
※奥行24cmはパイプ幅となります。
※ 上下のアジャスターを含めると約28cmとなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55019994
TP-5405
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません