曜日別特売

パイプハンガー

パイプハンガー - 菊屋パイプハンガー - 菊屋パイプハンガー - 菊屋パイプハンガー - 菊屋

ネジ・ボルトを使用しないので工具不要。
組立が苦手な方でも簡単に行えます。
スタンダードなパイプハンガーです。

用途
・ウォークインクローゼットの中で収納箇所を増やすために。
・玄関先やオフィスの入口における簡易コート掛けとして。
・スーツ、ジャケット等の上着掛けとして。
材質スチールパイプ(クロムメッキ粉体塗装)脚、高さ調節パーツ、ポールキャップ(ポリプロピレン)ブラック区分新品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×42.5×87~150内容量1個
注意
※耐荷重以上の衣類を掛けない様ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019197TP-10269BK約1450
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
55019206TP-10270BK約2350
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする