2穴パンチ

2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器2穴パンチ - カール事務器
仕様カートン数:12個ブルー質量(g)820穴径(Φmm)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)175×160×137穿孔能力(枚)45穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019057SD-WJ45K-B
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする