カール事務器
そとレジ キャッシュボックス
(1件のレビュー)
仕様
カートン数:8個
付属品
鍵2個、マグネットファイル1枚
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
収納サイズ
A5
寸法(幅W×長さL)(mm)
トレーフリースペース:(小)23×112、(大)78×112
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
275×183×79
収納数
紙幣…各200枚(合計600枚)、500円…50枚(1列)、100円…100枚(2列)、10円…50枚(1列)、50円/5円/1円フリースぺースに収納可
施錠方法
シリンダー錠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55019100
CB-8850-W
275×183×79
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください