曜日別特売

ミセル メディカルポール(幼児用)

ミセル メディカルポール(幼児用) - テラモトミセル メディカルポール(幼児用) - テラモトミセル メディカルポール(幼児用) - テラモトミセル メディカルポール(幼児用) - テラモトミセル メディカルポール(幼児用) - テラモト

幼児にも使いやすいサイズの消毒ポールです。

繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019109OT-569-530-0ベース・ポール:ステンレスヘアライン仕上、受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装7.3360×970
29,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55019118OT-569-531-0ベース・ポール・ペダル:ステンレスヘアライン仕上、受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装9360×1010
56,600
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする