曜日別特売

ガーデンパラソル 616 165cm

ガーデンパラソル 616 165cm - テラモトガーデンパラソル 616 165cm - テラモトガーデンパラソル 616 165cm - テラモトガーデンパラソル 616 165cm - テラモト

日除けに欠かせないおしゃれなパラソルです。色・柄・サイズも豊富に取り揃えています。

用途ガーデンパラソル材質生地:ポリエステル、支柱:Φ32スチールパイプ、骨数:8本寸法(mm)直径:Φ1650、全長:H2130直径(Φcm)165内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020615MZ-591-616-5オレンジ+白+赤+青
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55020624MZ-591-616-6赤+白
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55020640MZ-591-616-7青+白
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55020649MZ-591-616-8オレンジ+白
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする