曜日別特売

ガーデンパラソル 319 185cm

ガーデンパラソル 319 185cm - テラモトガーデンパラソル 319 185cm - テラモト

日除けに欠かせないおしゃれなパラソルです。色・柄・サイズも豊富に取り揃えています。

用途ガーデンパラソル材質生地:アクリル、支柱:Φ32アルミパイプ、骨数:10本寸法(mm)直径:Φ1850、全長:H2300直径(Φcm)185内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020597MZ-591-319-7赤+白
48,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55020606MZ-591-319-8青+白
48,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする